2.6X18 ステンメッキ(+)ナベP=4 大阪魂 13413989 2.6X18 ステンメッキ(+)ナベP=4 大阪魂 13413989 2.6X18 ステンメッキ(+)ナベP=4 大阪魂 13413989

ステンメッキ(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 13413989 品番 2.6X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,970
販売価格(税別)
7,245
長さ(mm)18 十字穴番号1 寸法a(mm)2.7 寸法d1(mm)4.8 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.6 平座金(D1×T)5×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする