トイレの消臭元抗菌+

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6mL) 注文コード 13415108 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

3つの効果で菌とニオイを抑え込む
抗菌成分が蓄積し床を抗菌コート菌の増殖を抑えます(試験(菌種・温度等)による。すべての菌に効果があるわけではありません)
消臭成分が壁に留まり防臭コート、壁の染み付き臭を抑えます
トイレに広がるしぶといニオイをしっかり消臭

シリーズ消臭元 香りハーバルシトラス 危険等級V 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6.8mL 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする