大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
ドブ(-)マルコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
13415170
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,440
販売価格(税別)
¥
14,945
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
表面処理
ドブメッキ
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M8