晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭・芳香剤
晴香堂(旧:オカモト産業)の 吊り下げ型消臭・芳香剤
アロマストナチュラルプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13415187
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
消臭成分配合。好きなところに吊るだけで、清潔で優しいこだわりの香りがお部屋に広がります。淡い色合いのインテリアにもなじみやすい「白」がベースカラーのシンプルなデザイン
香り
ホワイトジャスミン
使用場所
車内、室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体