4X12 3カ-B (+)トラスP=3 大阪魂 13415380 4X12 3カ-B (+)トラスP=3 大阪魂 13415380 4X12 3カ-B (+)トラスP=3 大阪魂 13415380

3カ-B (+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(49個) 注文コード 13415380 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)10×10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする