クリネックス ソフティ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード13415406 品番-
販売期限:2026年01月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

パルプ配合にこだわり、ふんわりなめらかな肌ざわりになりました
マイクロエンボスの両面仕上げで、真のやわらかさを追求しました
優れた吸水性で温水洗浄便座でも気持ち良く使っていただけます
ピュアパルプ100%の商品です。ピュアパルプとは、初めて加工されたパルプのことです
ミシン目は長さが調整しやすい114mmです

種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ホワイト タイプダブル 長さ(m)40 シリーズクリネックス 香り無香 FSC認証認定 FSC認証番号SGSHK-COC-011708

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする