2.6X20 ステン(+)ナベP=1 大阪魂 13415511 2.6X20 ステン(+)ナベP=1 大阪魂 13415511 2.6X20 ステン(+)ナベP=1 大阪魂 13415511

ステン(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(36個) 長さ(mm)20 ねじの呼びM2.6 注文コード13415511 品番2.6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・ねじの呼び・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 十字穴番号1 寸法a(mm)1.4 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.6 平座金(D1×T)7.5×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする