MCO
MCOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCOの USB充電/データ転送ケーブル
MCOの Lightningケーブル
超高耐久ライトニングType-Cケーブル ホワイト 2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13415616
品番
SCL-YS20/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
やわらかくて超高耐久なLightning - Type-Cケーブル
iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる
色
ホワイト
ケーブル長(m)
2
対応機種
iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ
端子
Lightning端子 - USB Type-C端子
ケーブル径(Φmm)
4
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電