Apple Watch用折りたたみスタンド ゴールド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13415659 品番SST-15/GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Apple Watch純正磁気充電ケーブルを装着可能なアルミスタンド
出先でも充電しやすくコンパクトに持ち運べる折りたたみタイプ

材質アルミニウム、シリコン ゴールド 質量(g)136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×102×16 (折りたたみ時/突起部分除く) 対応機種Apple Watch Series 6/SE/5/4/3/2/1(44mm/42mm/40mm/38mm) 角度調整範囲2段階(85°/65°) 特性折りたたみ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする