大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カ-W ピタック(+)アプP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
13415687
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,719
販売価格(税別)
¥
10,654
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
寸法a(mm)
7.2
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6