PC用マイク付き イヤホン ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13415808 品番UHP-06/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン
密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式

付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書 ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間) 本体質量(g)46 適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在) インターフェイスUSB A インピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%) 周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20〜22000、マイク部:100〜10000 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)イヤホン部分:15 音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB) イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする