グースネックUSB延長ケーブル 0.15m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13415930 品番USB-EX21BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

グネグネ曲がるグースネックケーブル
ケーブルが固定できるので使い方いろいろ
通信・充電両対応
環境に優しいRoHS指令対応

用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0準拠 変換タイプオス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする