MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの ケーブル
MCOの 変換・延長アダプタ
グースネックUSB延長ケーブル 0.3m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13415939
品番
USB-EX23BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
グネグネ曲がるグースネックケーブル
ケーブルが固定できるので使い方いろいろ
通信・充電両対応
環境に優しいRoHS指令対応
用途
背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に
色
黒
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0準拠
変換タイプ
オス-メス