USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 1m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13415948 品番USB-EXM301/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

USBポートを使いやすい場所に設置
マグネットでスチール面などにピタッと固定

ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 転送速度(Gbps)最大5 (理論値) 変換タイプオス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする