MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの ケーブル
MCOの 変換・延長アダプタ
USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13415957
品番
USB-EXM302/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
USBポートを使いやすい場所に設置
マグネットでスチール面などにピタッと固定
色
黒
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB A(オス)-USB A(メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠
転送速度(Gbps)
最大5 (理論値)
変換タイプ
オス-メス