USBホストケーブル 0.15m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13415975 品番USB-H015BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

USB機器をスマートフォンなどでも使用できるアダプタ

質量(g)15 ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状USB A タイプ/ メス / 4ピン、USB micro B タイプ 適合機器USB2.0インターフェースを持つ機器、スマートフォン、および各種周辺機器 USBタイプUSB2.0準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする