MCO
MCOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCOの コネクタ/変換ケーブル
MCOの マイクロUSB変換アダプタ
シェア機能付きmicroUSBケーブル 黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13416000
品番
USB-MS25/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル
USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載
ケーブル長(m)
0.5
色
黒
規格
USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠
コネクタ形状
出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
適合機器
microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなど
ケーブル径(Φmm)
4
オス形状
出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)