WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
粘着付NRゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13416027
品番
GST-02
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。
材質
NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
色
黒
硬度
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
※色が移行する場合がありますので接地する部分にご注意ください。
商品豆知識
ゴム素材の特長