WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
天然ゴムシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13416070
品番
GM-08
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
厚さ(mm)
3
外径(Φmm)
75
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
NR(天然ゴム)
形状
丸
色
黒
注意
※色が移行する場合がありますので、接地する部分にご注意ください。
商品豆知識
ゴム素材の特長