4X50 クロ-ムBS(+)JISナベコ 大阪魂 13416107 4X50 クロ-ムBS(+)JISナベコ 大阪魂 13416107 4X50 クロ-ムBS(+)JISナベコ 大阪魂 13416107

クロ-ムBS(+)JISナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350個) 注文コード 13416107 品番 4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,371
販売価格(税別)
33,974
長さ(mm)50 十字穴番号2 寸法a(mm)4.1 表面処理クローム 頭部形状なべ 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする