WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の その他ゴム
高耐久スポンジシート 丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13416210
品番
EVS-60
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。
用途
クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。
材質
高弾性架橋ポリオレフィンフォーム
形状
丸
厚さ(mm)
20
色
黒
外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイズ表記と実寸に±3%の公差があります。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長