L型スポンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13416246 品番WSG041
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。

用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状L字型 粘着剤 寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
※こちらの商品には粘着剤がついておりません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする