WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン スポンジゴム
L型スポンジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13416264
品番
WSG043
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途
家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。
材質
EPDM
長さ(mm)
約280
形状
L字型
色
黒
粘着剤
付
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×20×4
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
商品豆知識
ゴム素材の特長