カマボコスポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13416307 品番WSG047
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。

用途
ぶつかり防止のクッション材として使用
保護材、緩衝材に使用します。
材質EPDM 長さ(mm)約280 形状半月型 粘着剤 寸法(幅W×厚さ)(mm)30×15
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13416325
2024-08-12
用途:
玄関引き戸の修理
飲食業

引き戸のストッパーのゴムスポンジが劣化し、ぶつかった際の衝撃音が大きくなったので交換。
材質は違うかもしれませんが、交換前より厚めの物を使ったので、衝撃を良く吸収してくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする