L型ゴム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13416350 品番WSG051
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。

用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状L字型 粘着剤 寸法(幅W×厚さ)(mm)15×15×3
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
車の修理に使用
製造業

古い車の部品が供給されなKUなったので。同材料を加工して製作した。別に購入したEPDM材料を加工して組み合わせて使用した。ゴム硬度NO記載があれば良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする