大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ユニクロ(+)トラスP=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
13416491
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,831
販売価格(税別)
¥
4,392
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)12×0.8