吸音材 QUTO(キュート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13416526 品番 WBK-07
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工)
表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。
断熱材としてもご利用いただけます。
取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。
外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。
お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。

用途
室内の騒音軽減、生活騒音の防止に!
生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他)
趣味の音(楽器、シアター、オーディオ)
付属品両面テープ 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布 長さ(mm)910 幅(mm)910 厚さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-30〜120 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は完全に音を遮断したり、無音状態にするものではありません。
※表記の数値は、自社試験における試験値のため、使用状況や環境等によりその数値は変化します。効果の実感には、個人差があります。
※壁に取り付けたとき、ぶら下がったりもたれかかったりなど、頻繁に接触するような使用は避けてください。
※寸法には実寸の±10%程度の差があります。
※鋭利なカッターやハサミであればカットは可能ですが、切り跡から崩れる場合があります。
※布を被せたり、塗装をする場合は、通気性が全面的に常に良い状態でない限り効果を得る事ができません。
商品豆知識

商品説明動画

吸音材「QUTO(キュート)」の防音性能とは?
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする