大阪魂
ステン(+)トラスP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(32個)
1袋(38個)
1袋(41個)
1袋(37個)
1袋(35個)
1袋(32個)
1袋(26個)
1袋(24個)
1袋(21個)
1袋(13個)
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
12
15
20
25
10
16
十字穴番号
2
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(32個)
注文コード
13416597
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8