曜日別特売
5X10 ステン(+)トラスP=1 大阪魂 13416615

 

5X10 ステン(+)トラスP=1 大阪魂 13416615
5X10 ステン(+)トラスP=1 大阪魂 13416615
5X10 ステン(+)トラスP=1 大阪魂 13416615

ステン(+)トラスP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(24個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)10
十字穴番号2
内容量1袋(24個)注文コード13416615品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする