36Vコードレスクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 商品タイプ本体 注文コード13416919 品番R36DB (NN)
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は商品タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等 付属品床用ノズル、延長管、スキマノズル 質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く) 吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35 集塵容量(L)0.56 連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時 集塵方式カプセル式 適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18 色(ボデー)ペールホワイト 商品タイプ本体
注意
※(NN)仕様は電池・充電器別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
現場の竣工時清掃
株式会社大熊建設 様 (建設業・工事業)

1年もたたなくて吸わなくなり音が大きくなっている

最近HIKOKIの機械は不良品が多い(前回は高圧洗浄機の初期不良)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする