種類セラミック管ヒューズ
遮断電流(A)300000
溶断速度-
定格電圧(V)660AC
定格電流(A)30
サイズ(mm)Φ10×38
仕様-
容量-
アプリケーションgR
材質(本体)セラミック
質量(kg)0.9/100
タイプwithout Striker
シリーズURZ
定格遮断容量(kA)200
クラスgR
UL規格ULRec.
CSA規格取得
電流2乗積(I2t)(A2s)81(Pre-arcing)、1010(Total)at 660V
ヒューズ(mm)10×38
電力損失(W)6.4