材質金属
形状BOX型
質量(kg)0.745
外形寸法(mm)122×110.9
電源(V)DC12/PoE
消費電力(W)基本:1.86(DC12V)4.18(PoE) 最大(H.265+暖光+IVS+アラーム):6.5(DC12V)、8.8(PoE)
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜78°、回転: 0°〜360、IVS、SMDプラス、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、デュアルマイク内蔵、双方向通話、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V〜5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC
視野角水平97°×垂直70°×対角128°
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
画素数5メガピクセル
保管温度(℃)-40〜+60
使用場所屋内、屋外
シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒
各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15 Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0 (カラー、30 IRE) 0.0003@F1.0 (白黒、30 IRE) 0 (IRオン)
照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト)
動作温度範囲(℃)-40〜+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
相対湿度(%RH)95未満