赤青フラッシュライト アイボール型 ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13417050 品番DH-IPC-HDW3849H-AS-PV-S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質金属 形状BOX型 質量(kg)1 外形寸法(mm)122×110.9 電源(V)DC12/PoE 消費電力(W)基本:2.9(DC12V)、5.0(PoE) 最大(H.265+メインストリーム/IR強度+暖色ライト オン時):7.8(DC12V)、9.6(PoE) レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数3840(H)×2160(V)、8M 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°、回転: 0°〜360、IVS、SMDプラス、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、デュアルマイク内蔵、双方向通話、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V〜5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 視野角水平107°×垂直55°×対角127° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 画素数8メガピクセル 保管温度(℃)-40〜+60 使用場所屋内、屋外 シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:2014/30/EU、FCC:47 CFR 15、Subpart B。UL/CUL:UL62368-1&CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.004@F1.0 (カラー、30 IRE) 0.0004@F1.0 (白黒、30 IRE) 0 (照明オン) 照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト) 動作温度範囲(℃)-40〜+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8" CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS 相対湿度(%RH)95未満
注意
※個人宅配送不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする