Myフードコンテナー 丸型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13417156 品番 KC-RA500 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

休日に仕込んで、じっくり付け置きで美味しくなる。容器のままレンジで加熱したり、フライパンでサッと焼くだけ、煮るだけ。容器の中でどんどんおいしくなる。それがサーモスの「保存調理」。冷蔵や冷凍で毎日を食べごろに。
サーモス独自の減圧対策設計の丸形保存容器は、パッキン脇のスリットから圧を逃す仕組みで、熱いものを入れた後、中身が冷めてもフタが開けやすい。冷蔵、冷凍からの電子レンジOK。
スタッキングができコンパクトに収納出来るシンプルなデザイン。食洗機OK。サイズも色々揃っています。

形状丸型 ブラック 容量(mL)500 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×85 電子レンジ可(蓋は不可)
注意
※フタは電子レンジに入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする