曜日別特売
KT-30 高さ制限バー(反射テープ仕様) 6mタイプ 信栄物産 13417269

KT-30 高さ制限バー(反射テープ仕様) 6mタイプ 信栄物産 13417269
KT-30 高さ制限バー(反射テープ仕様) 6mタイプ 信栄物産 13417269

高さ制限バー(反射テープ仕様) 6mタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード13417269品番KT-30
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ6mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。
高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。
チェーンタイプの為高さ調整が可能。
金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。
反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。

用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ仕様反射タイプセット内容本体バー:2m×3本、ジョイント:2本、ネジ:8本、吊るし金具:4個、チェーン:4本質量(kg)4.6黄/黒直径(Φmm)バー:54長さ(m)6材質(金具)ステンレス材質(バー)ABS樹脂チェーン寸法(m)1材質(チェーン)ステンレス

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする