カラールーフィング

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13417287 品番11245020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

カラールーフィングは、アスファルトを浸透させた原紙の表裏面にアスファルトを被覆し、鉱物質粉粒を圧着した製品です。JIS A 6005 アスファルトルーフィング940適合品

用途屋根下葺防水材 厚さ(mm)1 質量(kg)23 寸法(m)1×21
注意
※個人宅は配送不可となります(屋号がある場合は除く)。
※材料は落下の危険が無い場所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13417287
2024-05-13
用途:
屋根の下葺材として
その他業種

とても使いやすく、心配している雨漏れに関して製品情報や施工後の商品の状態を見る限りしっかりと施工していれば雨漏れの心配はほとんどないと感じ良い商品でした。
また、購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする