大一産業
大一産業の 陳列・ディスプレイ用品
大一産業の 販売トレー・バスケット
大一産業の バスケット・かご
樹脂箕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13417366
品番
91-049A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
竹の風合いを樹脂で表現しました。丈夫で使い易い製品です。水洗いが可能です。耐熱温度も120℃あり、水洗い・食器洗浄機での洗浄も可能です。
用途
商品の陳列・保管、ディスプレイ
材質
PP/アルミ枠
色
白
サイズ
中
寸法(cm)
40×40×H16
耐熱温度(℃)
120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量5以上のご注文(数量1につき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量5以上のご注文(数量1につき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません