樹脂箕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13417436 品番 91-047B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

竹の風合いを樹脂で表現しました。丈夫で使い易い製品です。水洗いが可能です。耐熱温度も120℃あり、水洗い・食器洗浄機での洗浄も可能です。

用途商品の陳列・保管、ディスプレイ 材質PP/アルミ枠 サイズミニ 寸法(cm)30×30×H12 耐熱温度(℃)120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする