曜日別特売
FUE-OSBM 福袋えんぎものスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 13417698

FUE-OSBM 福袋えんぎものスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 13417698
FUE-OSBM 福袋えんぎものスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 13417698
FUE-OSBM 福袋えんぎものスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 13417698
FUE-OSBM 福袋えんぎものスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 13417698

福袋えんぎものスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1パック(30枚)注文コード13417698品番FUE-OSBM
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,350

縁起物のモチーフが散りばめられたデザインの福袋スタンドバッグです。
食品ギフトや雑貨などさまざまな商品をセットしてお使いいただけます。
持ち手付きで手に取りやすく、レジまでお客様が持ち運びやすいのもポイントです。

仕様両面異デザイン、底マチ材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]厚さ(mm)0.05サイズM寸法(幅W×高さH)(mm)280(180)×350マチ(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする