ヴィンテージファブリックPPスタンドバッグ/ルネ-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード13417960 品番VFR-OSB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アールヌーヴォー調のグラフィックを取り入れたデザインのスタンド袋です。 セットのシールでお菓子を入れた袋の口を閉じることができるので安心!これひとつでギフトが完成します。

仕様両面異デザイン、シール付(45×130mm)、サイドシール、底マチ 材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明] 厚さ(mm)0.05 寸法(幅W×高さH)(mm)170(100)×200 マチ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする