デコパーツ/メッセージギフトカード

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 白ハートHAPPYBIRTHDAY 注文コード13418179 品番MGM-C1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

ギフトボックスにセットできるデコパーツスタンド(メッセージカード等を差し込めるインナーパーツ)とあわせてお使いいただくのもおすすめです。

仕様片面デザイン 材質板紙209g/m2 寸法(幅W×高さH)(mm)98×113 白ハートHAPPYBIRTHDAY

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13418188
2023-11-30
用途:
ギフト商品に同梱
卸売・小売業

可愛いメッセージカードで気に入っています。For youなど、もっとバリエーションがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする