デコパーツ/メッセージギフトカード

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) ピンク星HAPPYBABY 注文コード13418224 品番MGM-C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

ギフトボックスにセットできるデコパーツスタンド(メッセージカード等を差し込めるインナーパーツ)とあわせてお使いいただくのもおすすめです。

仕様片面デザイン 材質板紙209g/m2 寸法(幅W×高さH)(mm)115×110 ピンク星HAPPYBABY

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13418188
2023-11-30
用途:
ギフト商品に同梱
卸売・小売業

可愛いメッセージカードで気に入っています。For youなど、もっとバリエーションがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする