大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-W (+)ナベP=3N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
13418338
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,488
販売価格(税別)
¥
4,989
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
呼び
M4
寸法T1(mm)
0.8
寸法T2(mm)
0.8
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
10
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7