5X15 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418426 5X15 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418426 5X15 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418426

3カ-W (+)ナベP=3N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 13418426 品番 5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,330
販売価格(税別)
3,936
長さ(mm)15 呼びM5 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)0.8 寸法d1(mm)8.5 寸法d2(mm)12 寸法K(mm)3.3 寸法dk(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする