大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-W (+)ナベP=3N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
13418451
品番
5X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,462
販売価格(税別)
¥
4,056
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
呼び
M5
寸法T1(mm)
0.8
寸法T2(mm)
0.8
寸法d1(mm)
8.5
寸法d2(mm)
12
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9