6X10 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418496 6X10 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418496 6X10 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418496

3カ-W (+)ナベP=3N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 13418496 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,082
販売価格(税別)
4,620
長さ(mm)10 呼びM6 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1 寸法d1(mm)11.5 寸法d2(mm)13 寸法K(mm)3.9 寸法dk(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする