HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 看板・POP・掲示用品
HEADS(ヘッズ)の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
HEADS(ヘッズ)の 冬季
水引フラワーピック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
13418520
品番
MH-FP9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
さっと挿すだけで和風の印象になる水引フラワーピックです。フラワーアレンジメントだけではなく、パック花につけて販売するだけでも付加価値アップ!
仕様
組紐付
材質
紙、木(棒)
全長(mm)
560
色
淡青
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×150
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。