HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 店舗運営用品
HEADS(ヘッズ)の 観葉植物
HEADS(ヘッズ)の 造花・フェイクグリーン
フルリール-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
13418529
品番
ZDA-YS1
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
造花付フラワーピックです。
材質
造花(布製)、紙、ワイヤー(棒)
サイズ
S
種類
だるま/福
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×190×45
高さ(cm)
19
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。