HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 店舗運営用品
HEADS(ヘッズ)の 観葉植物
HEADS(ヘッズ)の 造花・フェイクグリーン
フルリール-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
13418547
品番
ZWA-YS7
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
造花付フラワーピックです。
材質
造花(発泡スチロール)、ワイヤー(棒)
サイズ
S
種類
和風/金万両
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×200×40
高さ(cm)
20
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。