ポストインギフトボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 13418556 品番 AQF-PGBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

開け口にミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。
薄型のコンパクトなギフトボックスとしてもお使いいただけます。
こだわったおしゃれなボックスで荷物が届いたらお客様もうれしいはず!

材質段ボール 形状B(タトウ式(ヤッコ型)) アンティークフラワー フルートG ライナーC5 仕様FSC(R)認証紙使用 サイズS 入数(枚)10 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×195×24 外寸法・幅(mm)195 外寸法・高さ(mm)24 外寸法・奥行(mm)290 3辺合計(cm)50.9 宅配サイズ60サイズ
注意
※再生紙の為、色ムラや細かな斑点がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする